Mecatraction - COLLIER NOIR 9x273 PA6-6 EN 62275

Mecatraction - COLLIER NOIR 9x273 PA6-6 EN 62275

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 9 mm

  • longueur de bande - 273 mm

  • diamètre max. du faisceau - 62 mm

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660497002320

Réf. Sonepar

00127000210

Réf. Fournisseur

CCM9-62

Réf. Commerciale

Mecatraction

largeur de bande

9 mm

longueur de bande

273 mm

diamètre max. du faisceau

62 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

couleur

noir

température d'utilisation

-45...85 °C

température de montage

-30...60 °C

modèle

sans crantage

matériau

plastique

qualité du matériau

polyoléfine (PO-X)

traitement de la surface

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

sans halogène

Oui

transparent

Non

fluorescente

Non

champ d'inscription

sans

fermeture amovible

Non

type de fixation

auto-adhésif

homologation VG

Non

homologation MIL

Non

homologation UL

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

COLLIER D'INSTALLATION SANS HALOGENE 9 x 273 P6-6