Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE VIOLET 0,25MM2 LONGUEUR 6MM DIN46228-4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.25 mm²
longueur de gaine - 6 mm
couleur - violet
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3660497007363
Réf. Sonepar
00127002190
Réf. Fournisseur
CE002D
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
0.25 mm²
longueur de gaine
6 mm
couleur
violet
EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE VIOLET 0,25MM² LONGUEUR 6MM DIN46228-4