Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE VERT 0,34MM2 LONGUEUR 8MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.34 mm²
couleur - vert
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3660497007387
Réf. Sonepar
00127002200
Réf. Fournisseur
CE003
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
0.34 mm²
couleur
vert
EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE VERT 0,34MM² LONGUEUR 8MM NFC63023