Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE BLEU 0,75MM2 LONGUEUR 8MM NFC63023

Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE BLEU 0,75MM2 LONGUEUR 8MM NFC63023

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • couleur - bleu

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660497007431

Réf. Sonepar

00127002250

Réf. Fournisseur

CE007

Réf. Commerciale

Mecatraction

section nominale

0.75 mm²

type de construction

standard

longueur de gaine

8 mm

couleur

bleu

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Oui

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE BLEU 0,75MM² LONGUEUR 8MM NFC63023