Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ROUGE 1MM2 LONGUEUR 8MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - rouge
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497007493
Réf. Sonepar
00127002310
Réf. Fournisseur
CE010
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
1 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE ROUGE 1MM² LONGUEUR 8MM NFC63023