Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE GRIS 2,5MM2 LONGUEUR 8MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - gris
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497007592
Réf. Sonepar
00127002400
Réf. Fournisseur
CE025
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
2.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
gris
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
EMBOUT DE CABLAGE SIMPLE GRIS 2,5 MM² LONGUEUR 8MM NFC63023