Mecatraction - EMBASE ADHESIVE NOIRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 mm
largeur - 25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497006076
Réf. Sonepar
00127000390
Réf. Fournisseur
EAB48
Réf. Commerciale
Mecatraction
longueur
25 mm
largeur
25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
4.8 mm
type de fixation
auto-adhésif
couleur
noir
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
EMBASE ADHESI NOIRE A 2 DIRECTIONS L4,8