Mecatraction - EMBASE ADHESIVE BLANCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25 mm
largeur - 25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497006052
Réf. Sonepar
00127000380
Réf. Fournisseur
EAB48A
Réf. Commerciale
Mecatraction
longueur
25 mm
largeur
25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
4.8 mm
type de fixation
auto-adhésif
couleur
blanc
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
EMBASE ADHESI BLANCHE A 2 DIRECTIONS L4,8