Mecatraction - MANCHON DE JONCTION CUIVRE TULIPE 25MM2 ETAME NCF20-130

Mecatraction - MANCHON DE JONCTION CUIVRE TULIPE 25MM2 ETAME NCF20-130

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 25...25 mm²

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • matière de l'isolant - sans

  • type de raccordement - raccord en T

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660497087761

Réf. Sonepar

00127018880

Réf. Fournisseur

MJ25CT

Réf. Commerciale

Mecatraction

section nominale

25...25 mm²

matériau

cuivre

traitement de la surface

étamé

matière de l'isolant

sans

type de raccordement

raccord en T

MANCHON DE JONCTION CUIVRE TULIPE 25MM² ETAME NCF20-130