Mecatraction - MANCHON DE JONCTION CUIVRE TULIPE 50MM2 ETAME NCF20-130

Mecatraction - MANCHON DE JONCTION CUIVRE TULIPE 50MM2 ETAME NCF20-130

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 50...50 mm²

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • matière de l'isolant - sans

  • type de raccordement - raccord en T

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660497001323

Réf. Sonepar

00127018900

Réf. Fournisseur

MJ50CT

Réf. Commerciale

Mecatraction

section nominale

50...50 mm²

matériau

cuivre

traitement de la surface

étamé

matière de l'isolant

sans

type de raccordement

raccord en T

MANCHON DE JONCTION CUIVRE TULIPE 50MM² ETAME NCF20-130