Mecatraction - CLIPS PREISOLE RENF 2,8x0,3 ROUGE ETAMEE 0,34-1,5MM2 IEC 60352-2 EN 61210 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.34...1.5 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - plat 2,8x0,5 mm
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3660497033089
Réf. Sonepar
00127008570
Réf. Fournisseur
SQA2,8-3
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
0.34...1.5 mm²
matière de l'isolant
partiellement isolé
couleur de l'isolant
rouge
modèle
manchon (femelle)
dimensions du connecteur
plat 2,8x0,5 mm
avec ergot d'encliquetage
Non
avec prise de tension
Oui
matériau isolant
polycarbonate (PC)
matériau
laiton
CLIPS PREISOLE RENFORCE 2,8x0,3 ROUGE ETAMEE 0,34-1,5MM² IEC 60352-2 EN 61210 125°