Mecatraction - COLLIER8x1050 INOX 316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 8 mm
longueur de bande - 1050 mm
diamètre max. du faisceau - 318 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3660497007233
Réf. Sonepar
00127044020
Réf. Fournisseur
STB1050M
Réf. Commerciale
Mecatraction
largeur de bande
8 mm
longueur de bande
1050 mm
diamètre max. du faisceau
318 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
couleur
gris
température d'utilisation
-80...538 °C
température de montage
-80...538 °C
modèle
sans crantage
matériau
métal
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
sans halogène
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Oui
type de fixation
auto-adhésif
homologation VG
Non
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
COLLIER INOX A VERROUILLAGE PAR BILLE 8x1050