Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE ROUGE 1MM2 LONGUEUR 8MM NFC63023

Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE ROUGE 1MM2 LONGUEUR 8MM NFC63023

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 8 mm

  • couleur - rouge

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660497008117

Réf. Sonepar

00127002860

Réf. Fournisseur

TE1008

Réf. Commerciale

Mecatraction

section nominale

1 mm²

type de construction

embout de câble jumeau

longueur de gaine

8 mm

couleur

rouge

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Oui

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Oui

EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE ROUGE 1MM² LONGUEUR 8MM NFC63023