Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE NOIR 1,5MM2 LONGUEUR 8MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
couleur - noir
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497008155
Réf. Sonepar
00127002880
Réf. Fournisseur
TE1508
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
1.5 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
8 mm
couleur
noir
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Oui
EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE NOIR 1,5 MM² LONGUEUR 8MM NFC63023