Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE BEIGE 16MM2 LONGUEUR 14MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 16 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 14 mm
couleur - beige
isolé - Oui
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3660497008292
Réf. Sonepar
00127002970
Réf. Fournisseur
TE16014
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
16 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
14 mm
couleur
beige
isolé
Oui
matériau
cuivre
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE BEIGE 16MM² LONGUEUR 14MM NFC63023