Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE GRIS 2,5MM2 LONGUEUR 10MM NFC63023

Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE GRIS 2,5MM2 LONGUEUR 10MM NFC63023

MECATRACTION

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 10 mm

  • couleur - gris

  • isolé - Oui

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

3660497008209

Réf. Sonepar

00127002900

Réf. Fournisseur

TE2510

Réf. Commerciale

Mecatraction

section nominale

1.5 mm²

type de construction

embout de câble jumeau

longueur de gaine

10 mm

couleur

gris

isolé

Oui

matériau

cuivre

sans halogène

Oui

matériau isolant

polypropylène (PP)

traitement de la surface

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit

Non

avec drapeau de marquage

Non

emballage en bande

Oui

EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE GRIS 2,5 MM² LONGUEUR 10MM NFC63023