Mecatraction - EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE VERT 6MM2 LONGUEUR 14MM NFC63023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 14 mm
couleur - vert
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3660497008247
Réf. Sonepar
00127002940
Réf. Fournisseur
TE6014
Réf. Commerciale
Mecatraction
section nominale
6 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
14 mm
couleur
vert
isolé
Oui
matériau
cuivre
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
EMBOUT DE CABLAGE DOUBLE VERT 6MM² LONGUEUR 14MM NFC63023