Mecatraction - PINCE A SERTIR COSSE ET MANCHONS CUIVRE SECTION 6 a 120 MM2 NORME NFC20-130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
forme de compression - à six pans (hexagonal)
section transversale - 6...120 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660497104994
Réf. Sonepar
00127025350
Réf. Fournisseur
TN120HX
Réf. Commerciale
Mecatraction
adapté à
cosses et connecteurs
forme de compression
à six pans (hexagonal)
section transversale
6...120 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Non
avec retour automatique
Non
PINCE A SERTIR COSSE ET MANCHONS CUIVRE SECTION 6 à 120 MM² NORME NFC20-130