Megalit - 37 CUBE KIT POUR ALGORITMO LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00250002546
Réf. Fournisseur
M029300
Réf. Commerciale
Megalit
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Non
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
puissance de lampe acceptée
7...7 W
couleur de la lumière
blanc
température de couleur
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
flux lumineux utile
528 lm
hauteur/profondeur
79 mm
longueur
40 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
37 CUBE KIT POUR ALGORITMO LED 2x14° 3000K