Megalit - SURF SYSTEM MODULE T16 2X28W N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe fluorescente D=16 mm
nombre de lampes/modules - 2
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
émission de lumière - indirect
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00250090020
Réf. Fournisseur
M090020
Réf. Commerciale
Megalit
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
nombre de lampes/modules
2
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
émission de lumière
indirect
puissance de lampe acceptée
28...28 W
largeur
180 mm
hauteur/profondeur
32 mm
longueur
1193 mm
SURF SYSTEM MODULE T16 2X28W NON GRADABLE L=1193MM BLANC