MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Cable de recharge (Mode 3), 32A avec fiche et prolongateur de charge 3P+N+T 400V

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - Cable de recharge (Mode 3), 32A avec fiche et prolongateur de charge 3P+N+T 400V

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de courant - CA triphasé

  • finition côté véhicule - type 2

  • mode de charge - mode 3

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 400 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015394272847

Réf. Sonepar

02456427284

Réf. Fournisseur

36247

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

type de courant

CA triphasé

finition côté véhicule

type 2

mode de charge

mode 3

courant nominal

32 A

tension nominale

400 V

nombre de conducteurs de communication

2

finition côté infrastructure

type 2

avec Incable Control Box (ICCB)

Non

avec capteur de température

Non

longueur du câble

7.5 m

type de câble

droit

matériel de contact

CuZn

traitement de surface des contacts

non traité

Câble de recharge (Mode 3), 32A avec fiche et prolongateur de charge 3P+N+T 400V avec PP + CP Lg:7,5M, bleu