MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - COFFRET AMAXX 3 PC 16A NF + PROTECTIONS IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - commutateur LS
disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP44
prise CEE - 16 A - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015394223726
Réf. Sonepar
02456422372
Réf. Fournisseur
920043
Réf. Commerciale
MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE
protection
commutateur LS
disjoncteur différentiel
FI avec IFN 0,03 A (standard)
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP44
prise CEE - 16 A
sans
prise CEE - 32 A
sans
prise CEE - 63 A
sans
prise CEE - 125A
sans
nombre de prises avec contact de terre
3
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
autres montages et/ou emplacements vides
0
type de courant différentiel
A
matériau du boîtier/corps
plastique
matériel de contact
CuSn
traitement de surface des contacts
non traité
possibilité d'alimentation/de raccordement
1 câble (ligne en dérivation)
finition militaire
Non
couleur
gris
hauteur
260 mm
largeur
225 mm
profondeur
175 mm
COFFRET AMAXX 3 PC 16A NF + PROTECTIONS IP44