MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - COFFRET AMAXX 1 PC 32A 5P + 1 PC 16A 5P + 3 PC NF + PROTECTIONS IP44

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE - COFFRET AMAXX 1 PC 32A 5P + 1 PC 16A 5P + 3 PC NF + PROTECTIONS IP44

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - commutateur LS

  • disjoncteur différentiel - FI avec IFN 0,03 A (standard)

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - 1x16A5p400V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015394223801

Réf. Sonepar

02456422380

Réf. Fournisseur

940023

Réf. Commerciale

MENNEKES ELECTROTECHNIQUE FRANCE

protection

commutateur LS

disjoncteur différentiel

FI avec IFN 0,03 A (standard)

manipulation

montage mural

indice de protection (IP)

IP44

prise CEE - 16 A

1x16A5p400V

prise CEE - 32 A

1x32A5p400V

prise CEE - 63 A

sans

prise CEE - 125A

sans

nombre de prises avec contact de terre

3

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

autres montages et/ou emplacements vides

0

type de courant différentiel

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

matériel de contact

CuSn

traitement de surface des contacts

non traité

possibilité d'alimentation/de raccordement

2 câbles (ligne annulaire/à boucler)

finition militaire

Non

couleur

gris

hauteur

520 mm

largeur

225 mm

profondeur

231 mm

COFFRET AMAXX 1 PC 32A 5P + 1 PC 16A 5P + 3 PC NF + PROTECTIONS IP44