Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 5x20 mm - Tempo - 250VAC - 2.5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3605340068542
Réf. Sonepar
00155085376
Réf. Fournisseur
A085376
Réf. Commerciale
Mersen
taille
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
2.5 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
temporisé (T)
modèle
fusible en céramique
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
puissance de coupure
1.5 kA
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Temporisé - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 2.5 A