Mersen - Porte-fusible 22x58 CEI 690VAC 690VDC 3 poles + N IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - 22x58 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8430399000428
Réf. Sonepar
00155330874
Réf. Fournisseur
A331108
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles
4
pour taille de fusible
22x58 mm
tension nominale
690 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
76.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
Porte-fusible Modulostar® Taille 22x58 CEI 690VAC 690VDC 3 pôles + N IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme innovante et complète de porte-fusibles Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires sont protégés contre le toucher fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Modulostar® sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur fusion-fusible, en version CEI ou CEI + UL. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Pour les tailles 14 et 22, possibilité d'utiliser des contacts auxiliaires (fournis avec les porte-fusibles ou commandés séparément). Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.