Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A50QS 500VAC 500VDC 225A Couteau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 225 A
tension assignée CA - 500 V
tension de fonctionnement CC - 500 V
puissance de coupure - 63 kA
type de courant - AC/DC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
782001947774
Réf. Sonepar
00155002376
Réf. Fournisseur
A50QS225-4
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
225 A
tension assignée CA
500 V
tension de fonctionnement CC
500 V
puissance de coupure
63 kA
type de courant
AC/DC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A50QS 500VAC 500VDC 225A Couteau
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles A50QS Amp-Trap® Form 101 sont nés de la nécessité d'améliorer les performances globales des fusibles pour semi-conducteurs afin de répondre aux nouvelles exigences des équipements. A50QS intègre les meilleures caractéristiques de protection : I²t inférieur pour une meilleure protection des équipements, durée de vie supérieure en cas d'exposition à des charges cycliques et dissipation de puissance moindre. L'A50QS est aujourd'hui le choix privilégié pour la protection des équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes moteurs, les onduleurs, les alimentations ininterruptibles, etc.