Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap A60X 600VAC 40A Boulonne Couteau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée CA - 600 V
puissance de coupure - 200 kA
type de courant - AC
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
782001943578
Réf. Sonepar
00155002380
Réf. Fournisseur
A60X40-4
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
tension assignée CA
600 V
puissance de coupure
200 kA
type de courant
AC
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Fusible ultra rapide Amp-Trap® A60X 600VAC 40A Boulonné Couteau
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A60X Amp-Trap® Form 101 sont appréciés pour la protection des redresseurs lourds à tension plus elevée comme les redresseurs de traction. Ils peuvent supporter de longues surcharges, courantes dans les appareils à usage intensif. Les modèles 700 A à 2000 A sont compacts, en style rondelle de hockey et assurent une protection de forte puissance dans un petit espace.