Mersen - Fusible ATDR - Classe CC - Action temporisee 600VAC 300VDC 6A Capsule
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - CC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
782001901035
Réf. Sonepar
00155219338
Réf. Fournisseur
ATDR6
Réf. Commerciale
Mersen
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée (Ue)
600 V
type de tension
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
CC
modèle
autre
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
puissance de coupure
200 kA
Fusible ATDR - Classe CC - Action temporisée 600VAC 300VDC 6A Capsule Amp-Trap 2000®
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles de petites dimensions Amp-Trap 2000® ATDR assurent la protection Type 2 CEI "sans dommage" aux composantes des circuits électriques et aux petits moteurs – minimisant ainsi le risque de dommages liés aux courants de faute. Les fusibles ATDR de Classe CC possèdent les meilleures caractéristiques de temporisation de leur classe avec une excellente tenue aux charges cycliques des petites charges motrices.