Mersen - Fusible BS Protistor 2x17x49 gR 690V AC UL 110A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3605340164022
Réf. Sonepar
00155099959
Réf. Fournisseur
B099959
Réf. Commerciale
Mersen
taille
autre
Fusible standard britannique Protistor® 2x17x49 gR 690V AC UL 110A
Les Atouts de la gamme:
Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe gR (intensité nominale de 12 à 90 A) selon VDE 636-23- Elimination de toutes les surcharges- Sécurité et protection améliorées- Possibilité de coordination sélective avec tous les fusibles du circuit de distributionclasse aR (intensité nominale 100 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269-4Connexion selon :- norme allemande DIN 43653/00C- norme britannique BS88-4Ces fusibles sont reconnu UL