Mersen - Terminal clamp 1,5-50mm2-10mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 10...10 mm
largeur des barres collectrices - 60...60 mm
section de conducteur max. - 50 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 690 A
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4027597029050
Réf. Sonepar
00155001424
Réf. Fournisseur
B1026491
Réf. Commerciale
Mersen
adapté à
rail plat
épaisseur des barres collectrices
10...10 mm
largeur des barres collectrices
60...60 mm
section de conducteur max.
50 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie
690 A
largeur de la borne
16 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond
Oui
adapté à un raccordement de conducteur secteur
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé
Non
Terminal clamp 1,5-50mm²-10mm