Mersen - Fusible ultra rapide 33 aR 690VAC 1000A Percuteur Plots Filets metriques

Mersen - Fusible ultra rapide 33 aR 690VAC 1000A Percuteur Plots Filets metriques

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • puissance de coupure - 200 kA

  • type de courant - AC

Minimum d'achat

  • 3 unité(s)

EAN

3605340323238

Réf. Sonepar

00155300082

Réf. Fournisseur

B300082

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269

autre

calibre/courant nominal assigné (In)

1000 A

tension assignée CA

690 V

puissance de coupure

200 kA

type de courant

AC

classe de fonctionnement

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur

autre

Dissipation thermique sous courant nominal

135 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille 33 aR 690VAC CEI 700VAC UL 1000A Avec Percuteur Plots Filets métriques

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Protistor® 690/700V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.