Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.00 160A 3p. Raccord bas-panneau M8 avec SF EM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
avec emplacement pour fusibles - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
9008567005842
Réf. Sonepar
00155001450
Réf. Fournisseur
C1023042
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles
3
finition de l'élément d'actionnement
levier
courant permanent nominal (Iu)
160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
avec emplacement pour fusibles
autre
classe de protection (IP), face avant
IP30
finition interrupteur général
Non
finition interrupteur de sécurité
Non
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw
4 kA
avec surveillance des fusibles
Oui
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
entrée de câble
au-dessus/en dessous
équippé de connecteurs
Non
convient pour montage au sol
Non
adapté à une fixation frontale
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
Oui
position de l'élément d'actionnement
frontal
commande motorisée en option
Non
commande motorisée intégrée
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIBLOC® Taille 00 160A 3 pôles/coupure Raccord bas / panneau Connexion Vis M8 avec SF EM
Les Atouts de la gamme:
La gamme MULTIBLOC® 00.ST9 comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour fusible NH 160 A.Ils sont conçus pour un raccordement par le bas du panneau et sont proposés en versions tripolaires.Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® taille 00 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 00, 160 A.MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.