Mersen - Fus - DIN CNL - 80VDC - 500A - Forklift Battery
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 500 A
tension nominale AC - 80 V
tension nominale DC - 80 V
type de courant - AC/DC
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3605340240399
Réf. Sonepar
00155218905
Réf. Fournisseur
CNL500DIN
Réf. Commerciale
Mersen
courant nominal
500 A
tension nominale AC
80 V
tension nominale DC
80 V
type de courant
AC/DC
Fusible - Protection DC - DIN CNL - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 500 A - Forklift Battery Protection