Mersen - Fus - DIN CNN - 80VDC - 400A - Forklift Battery
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée (Ue) - 80 V
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3605340280074
Réf. Sonepar
00155228849
Réf. Fournisseur
CNN400DIN
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
400 A
tension assignée (Ue)
80 V
Fusible - Protection DC - DIN CNN - Tension Nominale : 80 VDC - Courant Nominal : 400 A - Forklift Battery Protection