Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 gR 690VAC 16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340501018
Réf. Sonepar
00155000353
Réf. Fournisseur
D1014579
Réf. Commerciale
Mersen
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
tension assignée (Ue)
690 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
puissance de coupure
160 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
3 W
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 10x38 gR 690VAC CEI 16A
Les Atouts de la gamme:
Le fusible cylindrique 10x38 gR est un fusible à action rapide utilisé pour protection complète des onduleurs, des alimentations ininterruptibles, des entraînements à vitesse variable et d'autres dispositifs à semi-conducteurs discrets.