Mersen - NH-vert. porte-fusibles BSL NH3 690VAC 630A Systeme bus bar 185 mm Boulons M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle de fusible
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH3
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4027597029777
Réf. Sonepar
00155000695
Réf. Fournisseur
E1002298
Réf. Commerciale
Mersen
modèle
socle de fusible
nombre de pôles
3
taille de l'insert fusible
NH3
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu)
630 A
double coupure
Non
distance entre le centre des rails 40 mm
Non
distance entre le centre des rails 50 mm
Non
distance entre le centre des rails 60 mm
Non
distance entre le centre des rails 100 mm
Non
distance entre le centre des rails 185 mm
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0.63 kA
indication de dévérouillage
électronique
Rail de fusibles vertical NH BSL Taille NH3 690VAC 630A 3 pôles Système bus bar 185 mm Avec connexion par câble Vis Boulons M12
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles verticaux BSL NH ont un indice de protection contre les contacts accidentels IP20. Les BSL sont conçus pour une installation directe sur les systèmes de busbars en configurations à trois pôles. Les modèles BSL taille 1 250 A, taille 2 400 A, taille 3 630 A sont disponibles pour les systèmes de busbars 185 mm. *Les modèles BSL 250A, 400A, 630A sont conçus pour les fusibles NH conformément à IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 1 : 250 A, taille 2 : 400 A et taille 3 : 630 A.*Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. BSL offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.