Mersen - Fusible cartouche cylindrique aM 14x51 CEI 690VAC 1A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8430399008653

Réf. Sonepar

00155213605

Réf. Fournisseur

E213605

Réf. Commerciale

Mersen

taille

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

1 A

tension assignée (Ue)

690 V

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

autre

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement

48...62 Hz

puissance de coupure

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal

0.13 W

Fusible cartouche cylindrique aM Taille 14x51 CEI 690VAC 1A

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles aM et gG de Mersen couvrent une large gamme comprenant de multiples tailles et ampérages pour les tensions 400, 500 et 690VAC pour la protection des circuits de distribution électrique et autres applications industrielles. La plupart des calibres sont disponibles dans les tailles 8x31 et 10x38 avec une version avec ou sans indicateur, et dans les tailles 14x51 et 22x58 avec une version avec ou sans percuteur permettant d'activer un micro-contact auxiliaire. La taille 10x38 est aussi disponible en version à percuteur.Tous les fusibles cylindriques ont un corps céramique et des contacts argentés.Les fusibles cylindriques de type "aM" sont des fusibles à zone de coupure partielle. Par leur pouvoir limitant, ils protègent les équipements électriques même lors de très grands courant de défaut. Ils coupent des courants supérieurs à 6,3xIn jusqu'à des courants de court-circuits élevés (pouvoir de coupure). Les fusibles cylindriques aM sont principalement utilisés pour la protection des circuits moteurs.Toute notre technologie et tous nos processus sont définis de manière à assurer la meilleure performance technique.