Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 gR 690VAC 25A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340501032
Réf. Sonepar
00155000357
Réf. Fournisseur
F1014581
Réf. Commerciale
Mersen
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
25 A
tension assignée (Ue)
690 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
puissance de coupure
160 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
4.3 W
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 10x38 gR 690VAC CEI 25A
Les Atouts de la gamme:
Le fusible cylindrique 10x38 gR est un fusible à action rapide utilisé pour protection complète des onduleurs, des alimentations ininterruptibles, des entraînements à vitesse variable et d'autres dispositifs à semi-conducteurs discrets.