Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 5x20 mm - Semi-tempo - 400VAC - 0.8A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.8 A
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - semi-retardé (MT)
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3605340131758
Réf. Sonepar
00155095479
Réf. Fournisseur
G095479
Réf. Commerciale
Mersen
taille
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
0.8 A
tension assignée (Ue)
400 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
semi-retardé (MT)
modèle
fusible en céramique
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
puissance de coupure
10 kA
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Semi-temporisé - Tension Nominale : 400 VAC - Courant Nominal : 0.8 A