Mersen - Fusible miniature GDL - Temporise 250VAC 0.5A 6,3x32 Capsule
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
782001763152
Réf. Sonepar
00155054631
Réf. Fournisseur
GDL1/2
Réf. Commerciale
Mersen
taille
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
0.5 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en verre
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
Fusible miniature GDL - Temporisé 250VAC 0.5A Taille 6,3x32 Capsule
Les Atouts de la gamme:
Jusqu'à 250V, Action Temporisée, Verre, 1/4" x 1 1/4"