Mersen - Fus - Miniature - Ceramique - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 4A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3605340132571
Réf. Sonepar
00155095572
Réf. Fournisseur
H095572
Réf. Commerciale
Mersen
taille
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
4 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
rapide (F)
modèle
fusible en céramique
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
puissance de coupure
1.5 kA
Fusible - Basse tension - Miniature - Céramique - Taille : 5 x 20 mm - Courbe : Rapide - Tension Nominale : 250 VAC - Courant Nominal : 4 A