Mersen - Porte-fusible 10x38 CEI 500VAC 1 pole + N Compact Montage sur rail DIN IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 500 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3605340237665
Réf. Sonepar
00155215655
Réf. Fournisseur
H215655
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles
2
pour taille de fusible
10x38 mm
tension nominale
500 V
mode de pose
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
affichage de défaillances optique
Non
largeur en nombre de modules
2
profondeur d'encastrement
40 mm
indice de protection (IP)
IP20
Porte-fusible Taille 10x38 CEI 500VAC 1 pôle + N Compact Montage sur rail DIN IP20
Les Atouts de la gamme:
La gamme complète et innovante de porte-fusibles Mersen.Les porte-fusibles CCR sont protegés contre le toucher fortuit avec un degré IP20, y compris pour la manipulation du fusible. Les CCR sont disponibles en 1, 2 ou 3 poles, en version CEI, dans un design special très compact. les versions multipolaires peuvent également être assemblées par l'utilisateur grâce au kit d'assemblage vendu séparément. Les matériaux utilisés dans la gamme CCR sont des thermoplastiques techniques chargés en fibre de verre.