Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 20A Capsule Clip
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée CA - 1000 V
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
782001429966
Réf. Sonepar
00155001019
Réf. Fournisseur
HP10M20
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
tension assignée CA
1000 V
tension assignée (Ue)
1000 V
type de tension
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
autre
classe de fonctionnement
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement
48...62 Hz
puissance de coupure
50 kA
Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC UL 20A Avec Capsule Pour Clip
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP10M de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des câbles de raccordement PV pour les systèmes photovoltaïques industriels à 1000 VCC et les systèmes photovoltaïques des services publics. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10M à 1000VCC DC est conçu avec un bas pouvoir de coupure soit 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible courant de faute défaut produit par les réseaux PV. De plus, des modèles sont disponibles avec des embouts à sertir pour les applications de fusibles en ligne. Cette conception unique à borne de sertissage (option CC) permet une connexion sans soudures pour l'encapsulation de protection des fusibles et du câblage. Protéger votre réseau ou votre lien au système PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles HelioProtection® de Mersen.