Mersen - Porte-fusible - 20x127 - 125A - 1500V - 4P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
pour taille de fusible - autre
tension nominale - 1500 V
mode de pose - fixation à vis
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3605340144208
Réf. Sonepar
00155097229
Réf. Fournisseur
J097229
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles
4
pour taille de fusible
autre
tension nominale
1500 V
mode de pose
fixation à vis
pôle neutre sectionné simultanément
Non
verrouillable
Non
affichage de défaillances optique
Non
Porte fusible pour fusible taille 20 x 127 - Intensité MAX : 125 A - Tension MAX : 1500 V - Nombres de pôles : 4P