Mersen - Fusible BS Protistor 17x49 gR 690VAC CEI 80A

Mersen - Fusible BS Protistor 17x49 gR 690VAC CEI 80A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension assignée (Ue) - 690 V

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3605340248661

Réf. Sonepar

00155331524

Réf. Fournisseur

J220969

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269

autre

calibre/courant nominal assigné (In)

80 A

calibre/courant nominal assigné (In)

80 A

tension assignée CA

690 V

tension assignée (Ue)

690 V

puissance de coupure

200 kA

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

ultra-rapide (FF)

type de courant

AC

classe de fonctionnement

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Dissipation thermique sous courant nominal

17 W

Fusible standard britannique Protistor® 17x49 gR 690VAC CEI 80A

Les Atouts de la gamme:

Fusibles à très haut pouvoir de coupure :Protection des semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4Tension nominale 690 V selon IEC 33classe gR (intensité nominale de 12 à 90 A) selon VDE 636-23- Elimination de toutes les surcharges- Sécurité et protection améliorées- Possibilité de coordination sélective avec tous les fusibles du circuit de distributionclasse aR (intensité nominale 100 A) selon VDE 636-23 et IEC 60269-4Connexion selon :- norme allemande DIN 43653/00C- norme britannique BS88-4Ces fusibles sont reconnu UL