Mersen - Fusible ultra rapide NH 1aR 690VAC CEI 700VAC UL 250A Double ind. Cout. pleins
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
8430399015736
Réf. Sonepar
00155320375
Réf. Fournisseur
J320375
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269
NH1
calibre/courant nominal assigné (In)
250 A
tension assignée CA
690 V
classe de fonctionnement
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL)
Non
type de tension
AC
pouvoir de coupure nominal
0.25 kA
finition du voyant indicateur
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal
75 W
Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® NH Taille 1 aR 690VAC CEI 700VAC UL 250A Avec Double indicateur Couteaux pleins
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 690/700 V offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les équipements de conversion de puissance actuels. Ces fusibles de type NH sont définis selon DIN 43620/00 pour une acceptation mondiale dans les porte-fusibles du système modulaire NH, les fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour une installation directe.La série Protistor® a été conçue pour offrir une protection de pointe pour les semi-conducteurs : diodes, thyristors, dispositifs thyristors à blocage par gâchette et transistors bipolaires à grille isolée. Les fusibles sont montés avec des éléments en argent pur estampés et noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.