Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 14x51 gR 690VAC 50A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3605340507003
Réf. Sonepar
00155001780
Réf. Fournisseur
K1017207
Réf. Commerciale
Mersen
taille
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
50 A
tension assignée (Ue)
690 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
ultra-rapide (FF)
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement
50...50 Hz
Dissipation thermique sous courant nominal
8.75 W
Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 14x51 gR 690VAC CEI 50A
Les Atouts de la gamme:
Ces modèles Protistor® taille 14x51 ont été conçus pour protéger les semi-conducteurs de puissance selon la norme IEC 60269-1 et 4. Ce sont des fusibles à très haut pouvoir de coupure : 690 VAC, avec une large plage de valeurs nominales (intensité nominale de 1 à 63 A). Il existe deux modèles : avec ou sans percuteur