Mersen - Porte-fusible 600VAC 600VDC Classe CC 2 poles

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

3605340603125

Réf. Sonepar

00155060312

Réf. Fournisseur

K1062793

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles

2

pour taille de fusible

autre

tension nominale

600 V

mode de pose

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément

Non

verrouillable

Non

affichage de défaillances optique

Non

largeur en nombre de modules

2

profondeur d'encastrement

61.1 mm

indice de protection (IP)

IP20

Porte-fusible Modulostar® 600VAC 600VDC Classe CC 2 pôles

Les Atouts de la gamme:

La gamme complète et innovante de porte-fusibles Mersen Modulostar®.Les porte-fusibles modulaires Modulostar® sont protégés contre le touché fortuit à un degré IP20, y compris pendant la manipulation du fusible. Les porte-fusibles Mersen CUSCC sont disponibles en 1, 2, 3 ou 4 pôles, avec ou sans indicateur visuel fusion-fusible. Ils peuvent être assemblés par l'utilisateur grâce au kit d'association multipolaire. Les matériaux plastiques utilisés dans la gamme Modulostar® offrent une tenue mécanique et thermique optimale.Cette gamme est particulièrement recommandée en combinaison des fusibles Mersen classe CC, type: ATDR, ATMR et ATQR.