Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 gR 690VAC 1A

Mersen - Fusible Cylindrique ultra rapide 10x38 gR 690VAC 1A

MERSEN FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3605340500875

Réf. Sonepar

00155000370

Réf. Fournisseur

L1014563

Réf. Commerciale

Mersen

taille

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In)

1 A

tension assignée (Ue)

690 V

type de tension

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

ultra-rapide (FF)

modèle

fusible en céramique

classe de fonctionnement

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement

48...62 Hz

puissance de coupure

160 kA

Dissipation thermique sous courant nominal

0.8 W

Fusible Cylindrique ultra rapide Protistor® Taille 10x38 gR 690VAC CEI 1A

Les Atouts de la gamme:

Le fusible cylindrique 10x38 gR est un fusible à action rapide utilisé pour protection complète des onduleurs, des alimentations ininterruptibles, des entraînements à vitesse variable et d'autres dispositifs à semi-conducteurs discrets.