Mersen - Fusible Back-up HT UTE Limitor 24kVAC CEI 43A d55mm, L520mm Percuteur 80N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In) - 43 A
tension assignée (Ue) - 24 kV
avec percuteur - Oui
type de tension - AC
Minimum d'achat
3 unité(s)
EAN
3605340581454
Réf. Sonepar
00155058145
Réf. Fournisseur
L1043543
Réf. Commerciale
Mersen
application
protection pour transformateur primaire
calibre/courant nominal assigné (In)
43 A
tension assignée (Ue)
24 kV
avec percuteur
Oui
type de tension
AC
puissance de coupure
12.5 kA
longueur
520 mm
diamètre
55 mm
catégorie de performance selon IEC 60282-1
back-up
standard
IEC
technique d'installation
air
Fusible Back-up UTE haute tension Limitor® 24kVAC CEI 43A d55mm, L520mm Avec Percuteur 80N
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles HTA/UTE sont conçus pour protéger les transformateurs de distribution HT/BT. Développés pour être associé à d'autres équipements, ces fusibles à limitation de courant interrompent les courants avant qu'ils n'atteignent leur pic. L'absence de manifestations extérieures que nous garantissons lors de leur fonctionnement, permet une utilisation en toute sécurité dans des configurations variées incluant les cellules et les puits. Les principaux composants sont : un barreau isolant, des capsules en aluminium nickelé, un corps en verre époxy et des éléments fusibles en argent pur.